€ 11,43/ stukexcl. btw
€ 13,83incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Type | 10051 |
Fabrikant ID | 100511028 |
Vorm | Banjo |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |