€ 12,72/ stukexcl. btw
€ 15,39incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 22/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Type | C0TB0 |
Fabrikant ID | C0TB00618 |
Vorm | Banjo |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |