Eriks
NORGREN

NORGREN Banjo-koppeling met snelheidsregelaar op uitlaat 16K512828 G1/4

  • ERIKS:11585892
Image 1
▪ Vernikkeld messing
▪ Corrosiebestendig
▪ Compact design
▪ Afdichtingsringen meegeleverd waar nodig
Opslaan in lijst

€ 37,53/ stukexcl. btw

€ 45,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
16
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Banjo
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Sleutelwijdte
17 mm
Omgevingstemperatuur
van -18 tot 70 °C
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Maximale werkdruk
10 bar