Eriks
NORGREN

NORGREN Banjo-koppeling met snelheidregelaar op uitlaat C0TA00828 Ø8xR1/4

  • ERIKS:11586000
Image 1
▪ Norgren Pneufit® C insteekkoppelingen zijn gebruiksklaar, snel te monteren zonder gereedschap en hebben een grote doorlaat
▪ RVS spanklemringen voor leidingen uit nylon of polyurethaan (85, 95 of 98 durometer)
▪ Vernikkelde messing onderdelen voor weerstand aan corrosie en vervuiling en met lange levensduur
▪ Kwaliteitsafdichting door gebruik van siliconenvrije U-pakkingen
Opslaan in lijst

€ 11,28/ stukexcl. btw

€ 13,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit C
Type
C0TA0
Type koppeling
Snelheidsregeling
Uitvoeringsvorm
Banjo
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Functie
Toevoersmoring
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal corpus
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM (Polyoxymethyleen)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Medium
Perslucht