€ 9,39/ stukexcl. btw
€ 11,36incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Type | C0TA0 |
Type koppeling | Snelheidsregeling |
Uitvoeringsvorm | Banjo |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 4 |
Type schroefdraad | BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Functie | Toevoersmoring |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Materiaal corpus | PBT |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM (Polyoxymethyleen) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Medium | Perslucht |