Eriks
NORGREN

NORGREN Banjo-koppeling 43A511448 Ø14xG1/2

  • ERIKS:24202649
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 44,02/ stukexcl. btw

€ 53,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Banjo
Aansluiting 1
14 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
Afdichting
Afdichtingsring
Sleutelwijdte
24 mm
Sleutelwijdte 2
24 mm