€ 22,92/ stukexcl. btw
€ 27,73incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 16 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Banjo |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Sleutelwijdte | 14 mm |
Omgevingstemperatuur | van -18 tot 70 °C |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |