Eriks
NORGREN

NORGREN Banjo-koppeling 10A511028 Ø10xG1/4

  • ERIKS:11582215
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 14,34/ stukexcl. btw

€ 17,35incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
10A51
Fabrikant ID
10A511028
Vorm
Banjo
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C