€ 12,11/ stukexcl. btw
€ 14,65incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Type | C016C |
Fabrikant ID | C016C1018 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad (Rc) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |