€ 10,82/ stukexcl. btw
€ 13,09incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Type | C0154 |
Fabrikant ID | C01541048 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |