Eriks
NORGREN

NORGREN 90° Draaibare knie-inschroefkoppeling C24470628 Ø3/8xNPT1/4

  • ERIKS:11583618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,32/ stukexcl. btw

€ 7,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit C
Type
C2447
Fabrikant ID
C24470628
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C