€ 4,60/ stukexcl. btw
€ 5,57incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Type | C2447 |
Fabrikant ID | C24470428 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |