€ 4,47/ stukexcl. btw
€ 5,41incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Type | C0148 |
Fabrikant ID | C01480418 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad (Rc) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |