Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 ventiel X3347802 G1/8-MO hendel/veer

  • ERIKS:11575402
Image 1
▪ Uitgebreide serie met vele varianten
▪ Stromingsrichting omkeerbaar en dus geschikt voor toepassingen met twee werkdrukken enz
▪ Lichtgewicht corrosiebestendige materialen
Opslaan in lijst

€ 201,23/ stukexcl. btw

€ 243,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Super X
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
5/3 Middenstand geopend
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal huis
Zink
Medium
Perslucht