Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 ventiel V63D711A-A313J G1/2-MO 24VDC

  • ERIKS:11575389
Image 1
▪ Grote doorlaat
▪ Laag vermogen (2 W)
Opslaan in lijst

€ 641,34/ stukexcl. btw

€ 776,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V60…63
Type
V63
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 Middenstand geopend
Bedrijfsspanning
24 VDC
Elektrische aansluiting
22mm Industriële standaard
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Medium
Perslucht