Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 ventiel V62C611A-A213J G3/8-MC 24VDC

  • ERIKS:11575359
Image 1
▪ Grote doorlaat
▪ Laag vermogen (2 W)
Opslaan in lijst

€ 320,28/ stukexcl. btw

€ 387,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V60…63
Type
V62
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 Middenstand gesloten
Bedrijfsspanning
24 VDC
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Medium
Perslucht