€ 227,30/ stukexcl. btw
€ 275,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Type | V45 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van 2.5 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/3 Middenstand gesloten |
Bedrijfsspanning | 24 VDC |
Beschermingsklasse | NEMA 4 |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Medium | Perslucht |
Norm | VDMA 24 563 |