Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 ventiel V44A811D-C313A G1/4-MP 24VDC

  • ERIKS:11575279
Image 1
▪ Grote capaciteit in compacte uitvoering
▪ Flexibel basisplaatsysteem met mogelijkheid van meerdere werkdrukken
▪ Uitgebreide serie accessoires
▪ Centrale ontluchting stuurlucht met interne stuurlucht
▪ Eenvoudig omzetbaar van interne naar externe stuurluchtaansluiting
▪ Ventiel vervangbaar onder druk
Opslaan in lijst

€ 239,80/ stukexcl. btw

€ 290,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V44
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 Middenstand onder druk
Bedrijfsspanning
24 VDC
Beschermingsklasse
NEMA 4
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Norm
VDMA 24 563