Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 ventiel V415733A-X0020 G1/8 ME-lucht/lucht

  • ERIKS:11575274
Image 1
▪ Grote capaciteit in compacte uitvoering
▪ Flexibel basisplaatsysteem met mogelijkheid van meerdere werkdrukken
▪ Uitgebreide serie accessoires
▪ Centrale ontluchting stuurlucht
▪ Eenvoudig omzetbaar van interne naar externe stuurluchtaansluiting
Opslaan in lijst

€ 97,42/ stukexcl. btw

€ 117,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V41
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/3 Middenstand geopend
Beschermingsklasse
NEMA 4
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Norm
VDMA 24 563