€ 210,45/ stukexcl. btw
€ 254,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | V40 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/3 Middenstand gesloten |
Bedrijfsspanning | 24 VDC |
Beschermingsklasse | NEMA 4 |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Medium | Perslucht |
Norm | VDMA 24 563 |