€ 452,29/ stukexcl. btw
€ 547,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | ISO Star |
Type | SXE |
Werkdruk | van -0.9 tot 16 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 5/3 Middenstand onder druk |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 80 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Medium | Perslucht |
Norm | VDMA 24 345 |