Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 ventiel SXE9775-Z50-81-33N ISO3 ME-24VDC

  • ERIKS:11575186
Image 1
▪ Pakkingloos ventiel met speciaal behandelde schuif voor een uiterst lange levensduur
▪ Uiterst betrouwbaar schakelend zowel bij hoge schakelfrequenties als incidentele schakelingen
▪ Breed gamma basisplaten en accessoires
Opslaan in lijst

€ 401,51/ stukexcl. btw

€ 485,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
ISO Star
Type
SXE
Werkdruk
van 2 tot 16 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 Middenstand geopend
Bedrijfsspanning
24 VDC
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 80 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Norm
VDMA 24 345