Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 ventiel M/20154/63 G1/2-MC

  • ERIKS:11575111
Image 1
▪ Met staal versterkte spoeldichtingen - voor stabiliteit en betrouwbaarheid
▪ In-lijnpoorten - zorgt ervoor dat de leidingen mooi en net
▪ Hulphandbediening standaard voorzien
Opslaan in lijst

€ 1.869,74/ stukexcl. btw

€ 2.262,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Martonair
Type
M/20000
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Werkdruk
van 2.8 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 Middenstand gesloten
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Medium
Perslucht