Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel VS26S517DF313A 24VDC

  • ERIKS:11575021
Image 1
▪ Multipole of geïntegreerde Fieldbus voor flexibele installatie
▪ Eenvoudig uitbreidbaar met enkelvoudige add-on stations
▪ Breed gamma accessoires
▪ UL en ATEX
▪ Een universele 24V g.s. multipole voor PNP/NPN
Opslaan in lijst

€ 98,63/ stukexcl. btw

€ 119,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Type
VS26
Werkdruk
van 1.6 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Bedrijfsspanning
24 VDC
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Medium
Perslucht
Norm
ISO 15407-2