€ 118,54/ stukexcl. btw
€ 143,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Type | VS18 |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 |
Bedrijfsspanning | 24 VDC |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Medium | Perslucht |
Norm | ISO 15407-2 |