Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel VM158517AB313B Ø8 24VDC

  • ERIKS:11575011
Image 1
▪ Fieldbus, multipole of individueel bedraad voor flexibele installatie
▪ Lange levensduur, tot 100 miljoen cycli
▪ Tot 32 spoelen (16 ventielen) in een ventieleiland
▪ Compact en licht
▪ Geïntegreerde insteekkoppelingen
Opslaan in lijst

€ 108,33/ stukexcl. btw

€ 131,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
VM15
Poortaansluiting
8 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Bedrijfsspanning
24 VDC
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
PPA versterkt
Medium
Perslucht