€ 388,35/ stukexcl. btw
€ 469,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | V60…63 |
Type | V63 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Werkdruk | van 3 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 |
Bedrijfsspanning | 220/240 VAC |
Elektrische aansluiting | 22mm Industriële standaard |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium |
Medium | Perslucht |