Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel V63D513A-A219J G1/2 220/240VAC

  • ERIKS:11574978
Image 1
▪ Grote doorlaat
▪ Laag vermogen (2 W)
Opslaan in lijst

€ 388,35/ stukexcl. btw

€ 469,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V60…63
Type
V63
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Bedrijfsspanning
220/240 VAC
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Medium
Perslucht