€ 427,82/ stukexcl. btw
€ 517,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | V60…63 |
Type | V63 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 |
Bedrijfsspanning | 24 VDC |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium |
Medium | Perslucht |