Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel V62C5D7A-XA090 G3/8 lucht/veer

  • ERIKS:11574965
Image 1
▪ Grote doorlaat
▪ Laag vermogen (2 W)
Opslaan in lijst

€ 152,72/ stukexcl. btw

€ 184,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V60…63
Type
V62
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Medium
Perslucht