Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel V60A513A-A219J G1/8 220/240VAC

  • ERIKS:11574842
Image 1
▪ Grote doorlaat
▪ Laag vermogen (2 W)
Opslaan in lijst

€ 148,38/ stukexcl. btw

€ 179,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V60…63
Type
V60
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Bedrijfsspanning
220/240 VAC
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Medium
Perslucht