Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel V50A513A-A213A G1/8-24VDC

  • ERIKS:11611732
Image 1
▪ In-lijnventielen met groot debiet
▪ Compact en robuust ontwerp
▪ Flexibele montageopties in-lijn en in manifold
Opslaan in lijst

€ 105,11/ stukexcl. btw

€ 127,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V50…53
Type
V50
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Bedrijfsspanning
24 VDC
Elektrische aansluiting
DIN EN 175301-803
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht