Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel V45A511D-C313A G1/4 24VDC

  • ERIKS:11574799
Image 1
▪ Grote capaciteit in compacte uitvoering
▪ Flexibel basisplaatsysteem met mogelijkheid van meerdere werkdrukken
▪ Uitgebreide serie accessoires
▪ Centrale ontluchting stuurlucht met interne stuurlucht
▪ Eenvoudig omzetbaar van interne naar externe stuurluchtaansluiting
▪ Ventiel vervangbaar onder druk
Opslaan in lijst

€ 179,54/ stukexcl. btw

€ 217,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Type
V45
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Bedrijfsspanning
24 VDC
Beschermingsklasse
NEMA 4
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Norm
VDMA 24 563