Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel V44A537A-X0090 G1/4 lucht/veer

  • ERIKS:11574797
Image 1
▪ Grote capaciteit in compacte uitvoering
▪ Flexibel basisplaatsysteem met mogelijkheid van meerdere werkdrukken
▪ Uitgebreide serie accessoires
▪ Centrale ontluchting stuurlucht met interne stuurlucht
▪ Eenvoudig omzetbaar van interne naar externe stuurluchtaansluiting
▪ Ventiel vervangbaar onder druk
Opslaan in lijst

€ 93,20/ stukexcl. btw

€ 112,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Type
V44
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van -0.9 tot 16 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Beschermingsklasse
NEMA 4
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Norm
VDMA 24 563