Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel V405513D-C313A G1/8 24VDC

  • ERIKS:11574768
Image 1
▪ Grote capaciteit in compacte uitvoering
▪ Flexibel basisplaatsysteem met mogelijkheid van meerdere werkdrukken
▪ Uitgebreide serie accessoires
▪ Centrale ontluchting stuurlucht
▪ Eenvoudig omzetbaar van interne naar externe stuurluchtaansluiting
Opslaan in lijst

€ 143,94/ stukexcl. btw

€ 174,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V40
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Bedrijfsspanning
24 VDC
Beschermingsklasse
NEMA 4
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Norm
VDMA 24 563