Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel UM/22456/3 ISO4

  • ERIKS:11574693
Image 1
▪ Hoofdafdichtingen verstevigd met staal
▪ Spoelen met laag verbruik (1,5 W)
▪ Ruim gamma aan subbasissen en accesoires
Opslaan in lijst

€ 903,72/ stukexcl. btw

€ 1.093,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
ISO Star
Type
UM/22000
Werkdruk
van -0.9 tot 16 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Norm
VDMA 24 345