€ 912,25/ stukexcl. btw
€ 1.103,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | ISO Star |
Type | UM/22000 |
Werkdruk | van 2.5 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 |
Bedrijfsspanning | 24 VDC |
Elektrische aansluiting | 22mm Industriële standaard |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Medium | Perslucht |
Norm | VDMA 24 345 |