Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel UM/22456/123/61/13J ISO4 24VDC

  • ERIKS:11574685
Image 1
▪ Hoofdafdichtingen verstevigd met staal
▪ Spoelen met laag verbruik (1,5 W)
▪ Ruim gamma aan subbasissen en accesoires
Opslaan in lijst

€ 1.200,36/ stukexcl. btw

€ 1.452,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
ISO Star
Type
UM/22000
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Bedrijfsspanning
24 VDC
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Norm
VDMA 24 345