Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel UM/22152/123/60/13J ISO1 G1/4-24VDC

  • ERIKS:11574656
Image 1
▪ Hoofdafdichtingen verstevigd met staal
▪ Spoelen met laag verbruik (1,5 W)
▪ Ruim gamma aan subbasissen en accesoires
Opslaan in lijst

€ 1.139,32/ stukexcl. btw

€ 1.378,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
ISO Star
Type
UM/22000
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Bedrijfsspanning
24 VDC