Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel SXE9575-A75-00K ISO3 zonder magneetspoel

  • ERIKS:11586840
Image 1
▪ Pakkingloos ventiel met speciaal behandelde schuif voor een uiterst lange levensduur
▪ Uiterst betrouwbaar schakelend zowel bij hoge schakelfrequenties als incidentele schakelingen
▪ Breed gamma basisplaten en accessoires
Opslaan in lijst

€ 287,43/ stukexcl. btw

€ 347,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
ISO Star
Type
SXE
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 80 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Norm
VDMA 24 345