Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel SXE9574-Z80-60-13J ISO2 24VDC

  • ERIKS:11574603
Image 1
▪ Pakkingloos ventiel met speciaal behandelde schuif voor een uiterst lange levensduur
▪ Uiterst betrouwbaar schakelend zowel bij hoge schakelfrequenties als incidentele schakelingen
▪ Breed gamma basisplaten en accessoires
Opslaan in lijst

€ 250,27/ stukexcl. btw

€ 302,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
ISO Star
Type
SXE
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Bedrijfsspanning
24 VDC