€ 259,29/ stukexcl. btw
€ 313,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | ISO Star |
Type | SXE |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 |
Bedrijfsspanning | 220 VAC |
Elektrische aansluiting | 22mm Industriële standaard |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 80 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Medium | Perslucht |
Norm | VDMA 24 345 |