Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel SXE0574-Z60-81-33N ISO2 24VDC

  • ERIKS:11574460
Image 1
▪ Pakkingloos ventiel met speciaal behandelde schuif voor een uiterst lange levensduur
▪ Uiterst betrouwbaar schakelend zowel bij hoge schakelfrequenties als incidentele schakelingen
▪ Breed gamma basisplaten en accessoires
Opslaan in lijst

€ 260,62/ stukexcl. btw

€ 315,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
ISO Star
Type
SXE
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Bedrijfsspanning
24 VDC