Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventiel SXE0573-A50-00-13J ISO1 24VDC

  • ERIKS:11574415
Image 1
▪ Pakkingloos ventiel met speciaal behandelde schuif voor een uiterst lange levensduur
▪ Uiterst betrouwbaar schakelend zowel bij hoge schakelfrequenties als incidentele schakelingen
▪ Breed gamma basisplaten en accessoires
Opslaan in lijst

€ 281,54/ stukexcl. btw

€ 340,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
ISO Star
Type
SXE
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2
Bedrijfsspanning
24 VDC