€ 1.779,92/ stukexcl. btw
€ 2.153,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Martonair |
Type | M/20000 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Werkdruk | van 1.7 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium |
Medium | Perslucht |