€ 3.083,77/ stukexcl. btw
€ 3.731,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Martonair |
Type | M/1700 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 |
Bedrijfsspanning | 24 VDC |
Elektrische aansluiting | 22mm Industriële standaard |
Materiaal huis | Gespuitgiet zink |
Medium | Perslucht |