Eriks
NORGREN

NORGREN 3-Weg kogelkraan Serie: 602114468 Messing/PTFE Volle doorlaat Handgreep Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11575932
Image 1
▪ Kogelafsluiters van hoge kwaliteit
▪ Grote capaciteit
▪ Positieve snelle open en dicht bediening
▪ Stroming in beide richtingen mogelijk
Opslaan in lijst

€ 94,83/ stukexcl. btw

€ 114,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
60
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
Min. mediumtemperatuur (continu)
-15 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Maximale werkdruk
16 bar