€ 63,55/ stukexcl. btw
€ 76,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 60 |
Bouwvorm | 3-weg |
Materiaal huis | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Materiaal bediening | Staal, verzinkt |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -15 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Maximale werkdruk | 25 bar |