€ 310,52/ stukexcl. btw
€ 375,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | V60…63 |
Type | V63 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 3/2 Normaal gesloten |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium |
Medium | Perslucht |