Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 ventiel V63D4D7A-XA090 G1/2-NC lucht/veer

  • ERIKS:11574278
Image 1
▪ Grote doorlaat
▪ Laag vermogen (2 W)
Opslaan in lijst

€ 310,52/ stukexcl. btw

€ 375,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V60…63
Type
V63
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Werkdruk
van -0.9 tot 16 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Medium
Perslucht